Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 1,75 R 83934 m.UNF-Gewinde Grade 8 (~10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter 1,75 R 83934 m.UNF-Gewinde Grade 8 (~10)
Sechskantmutter 1,75 R 83934 m.UNF-Gewinde Grade 8 (~10)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420111
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839341051750000
EAN/GTIN:
     4051426723314
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 1 3/4 Grade 8 (~10) 1 Stück ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 1 3/4 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83934.105· Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839341051750000
Werksnummer:
8000226445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,639400
Gewicht brutto Kg:
0,639400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 3/4
Norm:
R 83934 m.UNF-Gewinde
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Grade 8 (~10)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 3,7485*
€ 5,7397*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 4,1785*
€ 6,0185*
Lager 1955
63
1
€ 5,99*
ab € 4,1034*
€ 6,0852*
8 Tage
63
1
€ 7,99*
ab € 4,36*
€ 6,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,141*
€ 7,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0852*
€ 7,24139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,9943*
€ 7,13322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5634*
€ 6,62045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4634*
€ 6,50145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3534*
€ 6,37055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9534*
€ 5,89455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1034*
€ 4,88305
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.