Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken 25 x 8 x 2,3 R 88135 Typ 45 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Haken 25 x 8 x 2,3 R 88135 Typ 45 Stahl galvanisch verzinkt
S-Haken 25 x 8 x 2,3 R 88135 Typ 45 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420655
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881350100000025
EAN/GTIN:
     4043952771907
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken R 88135 Typ 45 25x 8x 2,3 Stahl galv.verz. 100 Stück Artikel 88135 Stahl Typ 45 galvanisch verzinkt S-Haken Typ 45 - Abmessung: 25 x 8 x 2,3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Form: Typ 45· Gruppencode: 88135.010· Länge: 25mm· Normart: REYHER-Artikel 88135
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881350100000025
Werksnummer:
8000229240
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 8 x 2,3
Norm:
R 88135 Typ 45
Produktart:
S-Haken
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1163*
€ 0,1704*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1269*
€ 0,1772*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1306*
€ 0,1806*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1364*
€ 0,1884*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1494*
€ 0,2034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.