Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse M 5 x 15 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierhülse M 5 x 15 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß
Isolierhülse M 5 x 15 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420718
Hersteller:
     KORREX
Herst.-Nr.:
     884986300050015
EAN/GTIN:
     4043952683019
Isolierhülse R 88498 KORREX M5x 15 Polyamid 6 weiß 100 Stück DUBO Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 5 x 15 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: KORREX-Isolierhülsen· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88498.630· Normart: REYHER-Artikel 88498· Oberfläche: weiss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884986300050015
Werksnummer:
8000230870
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
M 5 x 15
Norm:
R 88498 KORREX
Produktart:
Isolierhülse
Ausfuehrung:
Polyamid 6 weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1271*
2 Tage
630
100
€ 5,49*
ab € 0,117*
€ 0,162*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1198*
€ 0,1648*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1166*
€ 0,1662*
7 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,1241*
€ 0,1721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.