Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefertigbohrer M 12 x 1,5 R 88339 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefertigbohrer M 12 x 1,5 R 88339 Stahl
Gewindefertigbohrer M 12 x 1,5 R 88339 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420807
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883380000120150
EAN/GTIN:
     4043952675298
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindefertigbohrer R 88339 M12x 1,5 Stahl 1 Stück AMECOIL Artikel 88338 AMECOIL-Gewinde-Fertigschneider für Durchgangs- und Sacklöcher - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberflächengüte: Ohne Oberflächenangabe· Gruppencode: 88338.000· Länge: 150mm· Normart: REYHER-Artikel 88338· Werkstoff: Ohne Wekrstoffangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883380000120150
Werksnummer:
8000230038
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,5
Norm:
R 88339
Produktart:
Gewindefertigbohrer
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,0983*
€ 33,5483*
7 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 30,0583*
€ 39,6883*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 40,0764*
€ 52,2364*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 38,7145*
€ 52,2835*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 40,84*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,2835*
€ 62,21737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,659*
€ 59,09421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,0445*
€ 55,98296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,0745*
€ 53,63866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,2445*
€ 51,46096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,7145*
€ 46,07026
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.