Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 6 x 30 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 6 x 30 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ver
Hammerkopfschraube M 6 x 30 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421404
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889284100060030
EAN/GTIN:
     4043952688885
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M6x30 Mu4.6 galv.verz. 100St. HALFEN Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 28/15· Gruppencode: 88928.410· Normart: REYHER-Artikel 88928· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889284100060030
Werksnummer:
8000232586
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015100
Gewicht brutto Kg:
0,015100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu 4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 1,1825*
€ 1,4325*
6 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 1,2145*
€ 1,4545*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 1,2154*
€ 1,4754*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 1,1936*
€ 1,489*
1 Tag
1100
100
€ 5,45*
ab € 1,23*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4313*
€ 1,70325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3336*
€ 1,58698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2936*
€ 1,53938
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1936*
€ 1,42038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 148,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.