Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefertigbohrer M 14 x 1,25 R 88339 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefertigbohrer M 14 x 1,25 R 88339 Stahl
Gewindefertigbohrer M 14 x 1,25 R 88339 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421670
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883380000140125
EAN/GTIN:
     4043952675311
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindefertigbohrer R 88339 M14x 1,25 Stahl 1 Stück AMECOIL Artikel 88338 AMECOIL-Gewinde-Fertigschneider für Durchgangs- und Sacklöcher - Abmessung: M 14 x 1,25 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberflächengüte: Ohne Oberflächenangabe· Gruppencode: 88338.000· Länge: 125mm· Normart: REYHER-Artikel 88338· Werkstoff: Ohne Wekrstoffangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883380000140125
Werksnummer:
8000230040
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,093000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 1,25
Norm:
R 88339
Produktart:
Gewindefertigbohrer
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,5465*
€ 43,6365*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 37,4065*
€ 49,7765*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 46,5996*
€ 59,9496*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 46,2261*
€ 61,1054*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 48,07*
€ 61,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,1054*
€ 72,71543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,3257*
€ 69,40758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,2461*
€ 65,74286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,3561*
€ 63,49376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,2861*
€ 61,03046
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,2261*
€ 55,00906
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.