Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahntellerring 427-50,5 x35 R 88496 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahntellerring 427-50,5 x35 R 88496 Stahl galvanisch verzinkt
Zahntellerring 427-50,5 x35 R 88496 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422288
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884960104270000
EAN/GTIN:
     4043952682692
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Zahntellerring R 88496 427-50,5x35 Stahl galv.verz. 25 Stück DUBO Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 427-50,5 x35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 427mm· Gruppencode: 88496.010· Normart: REYHER-Artikel 88496· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884960104270000
Werksnummer:
8000230838
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030100
Gewicht brutto Kg:
0,030100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
427-50,5 x35
Norm:
R 88496
Produktart:
Zahntellerring
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1025
25
€ 7,99*
ab € 1,4066*
€ 1,8366*
1 Tag
718
25
€ 5,59*
ab € 1,4192*
€ 1,8492*
Lager 1955
1025
25
€ 5,99*
ab € 1,3939*
€ 1,875*
1 Tag
1025
25
€ 5,45*
ab € 1,49*
€ 1,94*
3 Tage
1025
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7944*
€ 2,13534
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6539*
€ 1,96814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6239*
€ 1,93244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5539*
€ 1,84914
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3939*
€ 1,65874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.