Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884976306050000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 5 / SW 8 Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884976306050000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 5 / SW 8 Kunsts
DUBO 884976306050000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 5 / SW 8 Kunsts
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422504
Hersteller:
     KORREX
Herst.-Nr.:
     884976306050000
EAN/GTIN:
     4043952682746
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M5/SW 8 Ku. weiß 100St. DUBO Artikel 88497 Kunststoff KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 5 / SW 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 605mm· Gruppencode: 88497.630· Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884976306050000
Werksnummer:
8000230843
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
f. M 5 / SW 8
Norm:
R 88497 f.Sechskantmuttern
Produktart:
Schutzkappe
Ausfuehrung:
Kunststoff weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0699*
€ 0,0987*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0912*
€ 0,1271*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0899*
€ 0,1288*
6 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,0956*
€ 0,1329*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1039*
€ 0,1439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976406050000
ab € 0,0703*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506050000
ab € 0,0704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.