Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube M 8 x 25 R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube M 8 x 25 R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen A 2
Schraube M 8 x 25 R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422762
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881139200080025
EAN/GTIN:
     4043952667309
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 8x25
sicherheitsschraube m8
reyher sicherheitsschrauben
Schraube R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen M8x 25 A 2 100 Stück Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380 · mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88113.920· Normart: REYHER-Artikel 88113
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881139200080025
Werksnummer:
8000228650
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010100
Gewicht brutto Kg:
0,010100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 25
Norm:
R 88113 diebstahlh. Innen-6kt Zapfen
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 2,258*
€ 3,155*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,176*
€ 38,966*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,021*
€ 3,59499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,798*
€ 3,32962
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2258* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.