Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse M 16 x 25 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierhülse M 16 x 25 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß
Isolierhülse M 16 x 25 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423046
Hersteller:
     KORREX
Herst.-Nr.:
     884986300160025
EAN/GTIN:
     4043952683170
Isolierhülse R 88498 KORREX M16x 25 Polyamid 6 weiß 100 Stück DUBO Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: KORREX-Isolierhülsen· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88498.630· Normart: REYHER-Artikel 88498· Oberfläche: weiss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884986300160025
Werksnummer:
8000230886
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
M 16 x 25
Norm:
R 88498 KORREX
Produktart:
Isolierhülse
Ausfuehrung:
Polyamid 6 weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,3581*
€ 0,4681*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 0,463*
€ 0,603*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,4547*
€ 0,6082*
1 Tag
400
100
€ 5,45*
ab € 0,4807*
€ 0,6307*
3 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,4635*
€ 0,6333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5814*
€ 0,69187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5247*
€ 0,62439
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.