Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe S 12x24,25x1,6 R 88123 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheibe S 12x24,25x1,6 R 88123 A 4
Sperrkantscheibe S 12x24,25x1,6 R 88123 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423289
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881239400120000
EAN/GTIN:
     4043952669167
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Sperrkantscheibe R 88123 S 12x24,25x1,6 A 4 1000 Stück TECKENTRUP Artikel 88123 A 4 Form S TECKENTRUP-Sperrkantscheiben für normale und kleine Kopfauflagen - Abmessung: S 12x24,25x1,6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88123.940· Normart: REYHER-Artikel 88123
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881239400120000
Werksnummer:
8000229015
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S 12x24,25x1,6
Norm:
R 88123
Produktart:
Sperrkantscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,3467*
€ 0,4067*
3 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,3606*
€ 0,4128*
5 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,42*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4212*
Lager 1955
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,4777*
€ 0,5419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4777*
€ 0,56846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 541,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881239470120000
ab € 0,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.