Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube M 6 x 10 R 88913 Sperr-Ripp VG 100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantflanschschraube M 6 x 10 R 88913 Sperr-Ripp VG 100
Sechskantflanschschraube M 6 x 10 R 88913 Sperr-Ripp VG 100
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423414
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889131000060010
EAN/GTIN:
     4043952687734
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M6x 10 100 500 Stück Artikel 88913 100 RIPP Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode: 88913.100· Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889131000060010
Werksnummer:
8000232399
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10
Norm:
R 88913 Sperr-Ripp VG
Produktart:
Sechskantflanschschraube
Ausfuehrung:
100
Weitere Suchbegriffe: Sperrzahnschraube, sicherungsschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0576*
€ 0,0792*
10 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0823*
2 Tage
14700
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0641*
€ 0,0831*
7 Tage
21000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0667*
€ 0,0868*
Lager 1955
21000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0683*
€ 0,0912*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0683* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.