Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980190045040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4,5 x 40/24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
890980190045040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4,5 x 40/24
890980190045040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 4,5 x 40/24
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423512
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980190045040
EAN/GTIN:
     4051426961280
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4,5x40/24-T20 Stahl galv.verz. 500St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 4,5 x 40/24 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980190045040
Werksnummer:
8000233682
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 40/24 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0151*
€ 0,0221*
2 Tage
9100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0169*
€ 0,0232*
Lager 1955
13000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0234*
7 Tage
13000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0176*
€ 0,0243*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0205*
€ 0,028*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.