Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 4,2 x 25 ISO 1479 m.Spitze/6-kant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C 4,2 x 25 ISO 1479 m.Spitze/6-kant A 2
Blechschraube C 4,2 x 25 ISO 1479 m.Spitze/6-kant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423948
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     914799230042025
EAN/GTIN:
     4051426633606
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 4,2x 25 A 2 500 Stück ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 4,2 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 91479.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
914799230042025
Werksnummer:
8000234250
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 4,2 x 25
Norm:
ISO 1479 m.Spitze/6-kant
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0237*
1 Tag
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0178*
€ 0,0248*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0175*
€ 0,0252*
7 Tage
3000
500
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0259*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0208*
€ 0,0286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.