Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring 24 x40 x5 R 88130 VSK-D 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring 24 x40 x5 R 88130 VSK-D 14310
Sperrkantring 24 x40 x5 R 88130 VSK-D 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881309600240000
EAN/GTIN:
     4043952670149
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe v2a
Sperrkantring R 88130 VSK-D 24x40x5 1.4310 50 Stück Artikel 88130 1.4310 VSK-D Sperrkantringe · Standardausführung - Abmessung: 24 x40 x5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.960· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881309600240000
Werksnummer:
8000229114
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021500
Gewicht brutto Kg:
0,021500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24 x40 x5
Norm:
R 88130 VSK-D
Produktart:
Sperrkantring
Ausfuehrung:
1.4310
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,2876*
5 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,31*
1 Tag
630
50
€ 4,95*
ab € 1,0297*
€ 1,3197*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 1,0471*
€ 1,3471*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 1,0283*
€ 1,3587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3587*
€ 1,61685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2935*
€ 1,53927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2183*
€ 1,44978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1583*
€ 1,37838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1183*
€ 1,33078
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0283*
€ 1,22368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.