Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980190050120 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 120/70 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890980190050120 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 120/70 -
890980190050120 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 120/70 -
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424238
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980190050120
EAN/GTIN:
     4051426961457
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x120/70-T25 Stahl galv.verz. 200St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 120/70 -T25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980190050120
Werksnummer:
8000233699
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 120/70 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4600
200
€ 4,30*
ab € 0,0709*
€ 0,1032*
1 Tag
4480
200
€ 5,59*
ab € 0,0788*
€ 0,1079*
Lager 1955
6400
200
€ 5,99*
ab € 0,0776*
€ 0,1089*
7 Tage
6400
200
€ 7,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1123*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0965*
€ 0,1303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.