Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantring 10 x18 x2,2 R 88130 VSK-D 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantring 10 x18 x2,2 R 88130 VSK-D 14310
Sperrkantring 10 x18 x2,2 R 88130 VSK-D 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424331
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881309600100000
EAN/GTIN:
     4043952670088
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe v2a
Sperrkantring R 88130 VSK-D 10x18x2,2 1.4310 500 Stück Artikel 88130 1.4310 VSK-D Sperrkantringe · Standardausführung - Abmessung: 10 x18 x2,2 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88130.960· Normart: REYHER-Artikel 88130
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881309600100000
Werksnummer:
8000229108
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x18 x2,2
Norm:
R 88130 VSK-D
Produktart:
Sperrkantring
Ausfuehrung:
1.4310
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10000
500
€ 4,30*
ab € 0,0889*
€ 0,1233*
1 Tag
12600
500
€ 4,95*
ab € 0,097*
€ 0,1264*
1 Tag
9800
500
€ 5,59*
ab € 0,0986*
€ 0,1284*
Lager 1955
14000
500
€ 5,99*
ab € 0,0976*
€ 0,1297*
5 Tage
10000
500
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 64,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.