Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881490100060120 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 6 x 120 Stahl galvanisch verzi


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
881490100060120 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 6 x 120 Stahl galvanisch verzi
881490100060120 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 6 x 120 Stahl galvanisch verzi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424491
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881490100060120
EAN/GTIN:
     4043952671313
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6x120
stockschrauben m6
stockschraube
Stockschraube R 88149 Typ 23 E M6x 120 Stahl galv.verz. 100 Stück Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 6 x 120 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ 23 E · Gruppencode: 88149.010 · Normart: REYHER-Artikel 88149 · Ob
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881490100060120
Werksnummer:
8000229372
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017500
Gewicht brutto Kg:
0,017500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 120
Norm:
R 88149 Typ 23 E
Produktart:
Stockschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
4 Tage
882
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0984*
€ 0,144*
2 Tage
280
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1102*
€ 0,1512*
Lager 1955
400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1082*
€ 0,1535*
7 Tage
400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1152*
€ 0,1582*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.