Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 88266101 V&B WC-Sitz ARRIBA Scharn vc we alpin Scharniere verch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 88266101 V&B WC-Sitz ARRIBA Scharn vc we alpin Scharniere verch
VILLEROY & BOCH 88266101 V&B WC-Sitz ARRIBA Scharn vc we alpin Scharniere verch
VILLEROY & BOCH 88266101 V&B WC-Sitz ARRIBA Scharn vc we alpin Scharniere verch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019429721
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     88266101
EAN/GTIN:
     4022693914941
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
V&B WC-Sitz ARRIBA Scharn vc we alpin Villeroy & Boch Arriba · WC-Sitz · aus Duroplast · Oval · Scharniere aus Edelstahl · im Lieferumfang: 1 x WC-Sitz · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwell
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
88266101
Werksnummer:
6000548799
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
3,220000
Gewicht brutto Kg:
3,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B WC-Sitz ARRIBA
Ausfuehrung:
Scharniere verchromt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,47*
€ 189,69*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 193,42*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 159,11*
€ 193,90*
11 Tage
4
€ 5,90*
ab € 159,74*
€ 193,91*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 155,30*
€ 194,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M51B101
ab € 153,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M57S1R1
ab € 238,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M66E101
ab € 89,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M66S201
ab € 116,75*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M87S101
ab € 129,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
884361R1
ab € 160,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.