Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 255344 R Zentrierstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 255344 R Zentrierstift
Rems 255344 R Zentrierstift
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527493
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     255344 R
EAN/GTIN:
     4039976166652
Rems 255344 R Zentrierstift
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
255344 R
Werksnummer:
255344 R
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 45,94*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.395,11*
€ 3.754,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,77*
€ 4.468,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.628,78*
€ 4.318,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.467,63*
€ 4.126,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.435,49*
€ 4.088,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.404,77*
€ 4.051,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3.395,11*
€ 4.040,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.