Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 850007 R Dichtung Zwischengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 850007 R Dichtung Zwischengehäuse
Rems 850007 R Dichtung Zwischengehäuse
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527576
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     850007 R
EAN/GTIN:
     4039976164276
Rems 850007 R Dichtung Zwischengehäuse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
850007 R
Werksnummer:
850007 R
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,096000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,096000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,41*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.