Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 132011 RSEV Secco 50 Set Luftentfeuchter/Bautrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 132011 RSEV Secco 50 Set Luftentfeuchter/Bautrockner
Rems 132011 RSEV Secco 50 Set Luftentfeuchter/Bautrockner
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527828
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     132011 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976166775
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Rems 132011 RSEV Secco 50 Set Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner Leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie. Entfeuchtungsleistung = 50 l/24 h, Luftmenge = 265 m³/h REMS Secco 50 – zum Trocknen und Entfeuchten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
132011 RSEV
Werksnummer:
132011 RSEV
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
645,00
Gewicht netto Kg:
22,750000
Gewicht brutto Kg:
0,000100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,36*
€ 929,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,23*
€ 877,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,02*
€ 835,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,56*
€ 821,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,36*
€ 781,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.