Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 581554 R Gleitstück Ø38, Ø1 1/2" R153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 581554 R Gleitstück Ø38, Ø1 1/2" R153
Rems 581554 R Gleitstück Ø38, Ø1 1/2" R153
Artikel-Nr.:
     1955B-2019527992
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     581554 R
EAN/GTIN:
     4039976166485
Rems 581554 R Gleitstück Ø38, Ø1 1/2" R153
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
581554 R
Werksnummer:
581554 R
Länge netto mm:
101,00
Breite netto mm:
58,00
Höhe netto mm:
47,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Länge brutto mm:
101,00
Breite brutto mm:
58,00
Höhe brutto mm:
47,00
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,96*
€ 198,08*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,84*
€ 216,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.