Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 571575 R220G Schnellladegerät Li-Ion 22V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 571575 R220G Schnellladegerät Li-Ion 22V
Rems 571575 R220G Schnellladegerät Li-Ion 22V
Artikel-Nr.:
     1955B-2019528197
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571575 R220G
EAN/GTIN:
     4039976160582
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Rems 571575 R220G Schnellladegerät Li-Ion 22V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571575 R220G
Werksnummer:
571575 R220G
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
85,00
Höhe brutto mm:
90,00
Gewicht brutto Kg:
0,470000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 178,57*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 152,53*
€ 195,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.