| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019553644 Herst.-Nr.: 7589700-00 EAN/GTIN: 4017080823135 |
| |
|
| | |
| Kludi Kartusche Neutral Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7589700-00 | Werksnummer: | 6000642014 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,051000 | Gewicht brutto Kg: | 0,051000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 44,10* | € 57,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,68* | € 60,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,75* | € 61,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,59* | € 62,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,80* | € 67,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|