| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019553740 Herst.-Nr.: 91469600-00 EAN/GTIN: 4021344077158 |
|
|
| | |
| Kludi Bürstenkopf AMBA Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 91469600-00 | Werksnummer: | 6000642225 | Länge netto mm: | 51,00 | Breite netto mm: | 98,00 | Höhe netto mm: | 98,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KLUDI AMBA Bürstenkopf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,29* | € 18,67* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,07* | € 19,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,34* | € 20,02* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,02* | € 20,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,47* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|