Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 382450576 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ UP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 382450576 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ UP chrom
KLUDI 382450576 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ UP chrom
KLUDI 382450576 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ UP chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554118
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382450576
EAN/GTIN:
     4021344061461
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ UP chrom Feinbau-Set · geschlossener Hebel · Caché s-pointer Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Rosette Ø 70 mm · Ausladung Wandauslauf 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Z
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
382450576
Werksnummer:
6000641076
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zweiloch-Einhandmischer
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 115,22*
4 Tage
7
€ 4,00*
ab € 93,43*
€ 115,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,66*
€ 116,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 116,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,83*
€ 117,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382440576
ab € 87,12*
Ähnlich
Kludi
412440575
ab € 130,70*
Ähnlich
Kludi
412450575
ab € 136,46*
Ähnlich
Kludi
522469175
ab € 202,33*
Ähnlich
Kludi
522470575
ab € 175,10*
Ähnlich
Kludi
532440575
ab € 154,56*
Ähnlich
Kludi
532450575
ab € 160,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.