Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 7652305-00 Kludi Strahlregler CASCADE vc M 24x1/PCA DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 7652305-00 Kludi Strahlregler CASCADE vc M 24x1/PCA DS
KLUDI 7652305-00 Kludi Strahlregler CASCADE vc M 24x1/PCA DS
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554294
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     7652305-00
EAN/GTIN:
     4017080022934
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Kludi Strahlregler CASCADE vc M 24x1/PCA DS Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7652305-00
Werksnummer:
6000642101
Länge netto mm:
14,00
Breite netto mm:
24,00
Höhe netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Strahlregler
Weitere Suchbegriffe: kludi luftsprudler, mischdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 19,93*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 20,91*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,13*
€ 21,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,75*
€ 21,44*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
7665905-00
ab € 18,98*
Ähnlich
Kludi
7641805-00
ab € 11,50*
Ähnlich
Kludi
7523505-00
ab € 8,66*
Ähnlich
Kludi
7530805-00
ab € 8,64*
Ähnlich
Kludi
7538305-00
ab € 4,04*
Ähnlich
Kludi
7652405-00
ab € 9,67*
Ähnlich
Kludi
7518200-00
ab € 13,49*
Ähnlich
Kludi
7614205-00
ab € 14,26*
Ähnlich
Kludi
7547600-00
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.