Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 304050515 Kludi Spültisch-Schwenkventil STANDARD DN 15 Terralux Griff KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 304050515 Kludi Spültisch-Schwenkventil STANDARD DN 15 Terralux Griff KS
KLUDI 304050515 Kludi Spültisch-Schwenkventil STANDARD DN 15 Terralux Griff KS
KLUDI 304050515 Kludi Spültisch-Schwenkventil STANDARD DN 15 Terralux Griff KS
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554441
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     304050515
EAN/GTIN:
     4017080871709
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Wandarmatur
Spültisch-Wandbatterie
kludi spültisch-wandbatterie
Kludi Spültisch-Schwenkventil STANDARD DN 15 Terralux Griff KS chr Wandmontage · Luftsprudler M 22 x 1 · Durchflussklasse A · schwenkbarer Rohrauslauf 360° · Auslaufverschraubung G 3/4" · Markierung blau/rot wechselbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15
Weitere Informationen:
eClassID:
11345003003
HerstellerNr:
304050515
Werksnummer:
6000640909
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültisch-Schwenkventil
Ausfuehrung:
chrom
Weitere Suchbegriffe: spültisch wandarmatur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 35,17*
€ 46,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,63*
€ 47,33*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,69*
€ 47,41*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,23*
€ 47,93*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
304090508
ab € 31,45*
Ähnlich
Kludi
304090515
ab € 30,13*
Ähnlich
Kludi
310520508
ab € 61,11*
Ähnlich
Kludi
310520515
ab € 57,59*
Ähnlich
Kludi
310530515
ab € 47,93*
Ähnlich
Kludi
325760575
ab € 163,65*
Ähnlich
Kludi
335769675
ab € 252,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.