Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 310530515 Kludi Spültisch-Wandarmatur STANDARD DN 15 Terralux Griff KS ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 310530515 Kludi Spültisch-Wandarmatur STANDARD DN 15 Terralux Griff KS ch
KLUDI 310530515 Kludi Spültisch-Wandarmatur STANDARD DN 15 Terralux Griff KS ch
KLUDI 310530515 Kludi Spültisch-Wandarmatur STANDARD DN 15 Terralux Griff KS ch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554490
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     310530515
EAN/GTIN:
     4017080871587
Suchbegriffe:
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Spültisch Wandarmatur
Spültisch-Wandbatterie
Kludi Spültisch-Wandarmatur STANDARD DN 15 Terralux Griff KS chr Wandmontage · Luftsprudler M 22 x 1 · Durchflussklasse A · schwenkbarer Rohrauslauf 360° · Auslaufverschraubung G 3/4" · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der Arm
Weitere Informationen:
eClassID:
11345003603
HerstellerNr:
310530515
Werksnummer:
6000640915
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültisch-Wandarmatur
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 48,55*
€ 63,49*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 49,00*
€ 63,56*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 47,93*
€ 64,27*
10 Tage
5
€ 5,90*
ab € 49,77*
€ 64,65*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 69,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
304050515
ab € 35,17*
Ähnlich
Kludi
304090508
ab € 31,45*
Ähnlich
Kludi
304090515
ab € 30,13*
Ähnlich
Kludi
310520508
ab € 61,11*
Ähnlich
Kludi
310520515
ab € 57,59*
Ähnlich
Kludi
325760575
ab € 163,65*
Ähnlich
Kludi
335769675
ab € 252,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.