| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019554612 Herst.-Nr.: 7685600-00 EAN/GTIN: 4021344022370 |
| |
|
| | |
| Kludi Steuereinheit 41mm m keramischen Scheiben neutral Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 119525058 | HerstellerNr: | 7685600-00 | Werksnummer: | 6000642143 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steuereinheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,80* | € 37,92* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,83* | € 38,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,40* | € 38,42* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,82* | € 39,20* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,20* | € 40,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|