Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019554741 Herst.-Nr.: 328810575 EAN/GTIN: 4017080081498 |
| |
|
| | |
| Kludi Spültisch-Wand-EHM OBJEKTA DN 15 chrom geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzer · Cascade-Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 12 l/min · schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf · Ausladung 170 mm · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Akzent Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 328810575 | Werksnummer: | 6000640946 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 2,400000 | Gewicht brutto Kg: | 2,400000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültisch-Wand-Einhandmischer | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,37* | € 139,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 113,08* | € 139,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,32* | € 143,35* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,92* | € 144,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 117,38* | € 145,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|