Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA LC520YBULK Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 160 mm LC520 Kunststof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA LC520YBULK Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 160 mm LC520 Kunststof
TAJIMA LC520YBULK Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 160 mm LC520 Kunststof
TAJIMA LC520YBULK Cuttermesser Klingenbreite 18 mm Länge 160 mm LC520 Kunststof
Artikel-Nr.:
     1955B-2019558519
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LC520YBULK
EAN/GTIN:
     4975364112095
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC520 Ku.TAJIMA Kunststoffgehäuse · mit Metallführung · ergonomisch geformt Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Stahl Lieferung inkl. 2 Ersatz-Abbrechklingen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LC520YBULK
Werksnummer:
4000818063
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Klingenbreite 18 mm Länge 160 mm
Produktart:
Cutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
455
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
3 Tage
379
1
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,85*
1 Tag
355
1
€ 5,59*
ab € 4,71*
€ 6,88*
2 Tage
506
1
€ 4,99*
ab € 4,78*
€ 7,00*
Lager 1955
654
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.