| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019558760 Herst.-Nr.: 243804001 EAN/GTIN: 4025416853510 |
| |
|
| | |
| Geberit Schanieren-Set für Unterschrank Acanto, Push-to-open Geberit Set Push-to-open-Scharniere für Unterschrank für Handwaschbecken Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 243804001 | Werksnummer: | 6000513078 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KG IF K-Push Türanschlagpuffer | Ausfuehrung: | zu allen Acanto HWB Unterschränken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,40* | € 15,55* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 16,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,26* | € 16,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,96* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|