Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03314410 ScheibenEnteiser 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SONAX 03314410 ScheibenEnteiser 750 ml
SONAX 03314410 ScheibenEnteiser 750 ml
SONAX 03314410 ScheibenEnteiser 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019579346
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     3314410
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Enteiserspray
Enteisungsspray
Flüssig-Enteiser
Flüssigenteiser
Scheibenenteiser 750ml Sprühflasche SONAX taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf · schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht · macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben · mit Glycerin – hält Gummi geschmeidigWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 750ml· Gebinde: Sprühflasche
Weitere Informationen:
eClassID:
23060601
HerstellerNr:
3314410
Werksnummer:
4000347530
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
750 ml
Produktart:
ScheibenEnteiser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.