Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 051500192 Emco Bürste Bürstenkopf schwarz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 051500192 Emco Bürste Bürstenkopf schwarz chrom
EMCO 051500192 Emco Bürste Bürstenkopf schwarz chrom
EMCO 051500192 Emco Bürste Bürstenkopf schwarz chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608092
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     51500192
EAN/GTIN:
     4018445091824
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Emco Bürste Bürstenkopf schwarz chrom Bürstenkopf schwarz · Stiel chrom passend zu loft Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51500192
Werksnummer:
6000697896
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bürste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 16,62*
€ 23,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 23,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,03*
€ 24,34*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,52*
€ 30,85*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,82*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
221500191
ab € 24,81*
Ähnlich
EMCO Bad
121500791
ab € 78,03*
Ähnlich
EMCO Bad
081500191
ab € 31,22*
Ähnlich
EMCO Bad
121513991
ab € 47,84*
Ähnlich
EMCO Bad
121513491
ab € 46,27*
Ähnlich
EMCO Bad
058000190
ab € 62,01*
Ähnlich
EMCO Bad
051501691
ab € 21,13*
Ähnlich
EMCO Bad
051500191
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.