Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

311112T Reduzierstück I/I flach NPS 1 1/2 Zoll


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
311112T Reduzierstück I/I flach NPS 1 1/2 Zoll
311112T Reduzierstück I/I flach NPS 1 1/2 Zoll
311112T Reduzierstück I/I flach NPS 1 1/2 Zoll
311112T Reduzierstück I/I flach NPS 1 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311112T
EAN/GTIN:
     4251680631763
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Verschraubung I/I fl.NPS=1 1/2 Zoll L 56mm L1=19mm L2=18,5mm SPRINGER Innen-/Innengewinde · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · flach dichtend (PTFE) AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C Weitere technische Eigenschaften: · L2: 18,5mm · L1: 19mm · L: 56mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
311112T
Werksnummer:
4500100091
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NPS=1 1/2 ?
Produktart:
Verschraubung I/I flach
Ausfuehrung:
L 56 mm L1=19 mm L2=18,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 14,68*
€ 18,36*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 18,43*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 18,82*
51 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 14,37*
€ 20,40*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 15,92*
€ 20,42*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Box
ab 25 Boxen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 94,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.