Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENVIROPACK 10 NROL Gewebeband schwarz Länge 50 m Breite 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENVIROPACK 10 NROL Gewebeband schwarz Länge 50 m Breite 48 mm
ENVIROPACK 10 NROL Gewebeband schwarz Länge 50 m Breite 48 mm
ENVIROPACK 10 NROL Gewebeband schwarz Länge 50 m Breite 48 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608715
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     10 NROL
EAN/GTIN:
     5060288740994
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband schwarz L.50m B.48mm Rl.ENVIROPACK PE-beschichtetes Gewebeband für höchste Ansprüche · Kleber Naturkautschuk · für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau, zur Transportsicherung, zum Isolieren geeignet · äußerst witterungsbeständig, auch für den Außeneinsatz geeignet · gute Klebkraft auf jeder Oberfläche (z.B. Metall, Putz, Mauerwerk) · wasserdicht und wetterfest · Temperaturbeständigkeit 0-60°C (kurzfristig) Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,14mm · Reißkraft: 74/25N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 10 (25 mm)N
Weitere Informationen:
eClassID:
23330207
HerstellerNr:
10 NROL
Werksnummer:
3000265559
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Gewebeband
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,81*
€ 5,51*
3 Tage
290
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,51*
1 Tag
394
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 5,54*
1 Tag
394
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,54*
Lager 1955
389
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0758* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.