Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976169809 Herst.-Nr.: 95664000 EAN/GTIN: 4011097675527 |
| |
|
| | |
| HG Anschlussschlauch 600mm • Länge: 600 mm • Gewindegröße: M8 x G ? Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 95664000 | Werksnummer: | 6000646500 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Anschlussschlauch 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,58* | € 21,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,70* | € 21,39* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,15* | € 24,28* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,89* | € 24,69* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,55* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|