Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200002393 Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 1 m 6-eck Geflecht, verzinkt M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
200002393 Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 1 m 6-eck Geflecht, verzinkt M
200002393 Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 1 m 6-eck Geflecht, verzinkt M
Artikel-Nr.:
     1955B-39976226197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818245
EAN/GTIN:
     4013514765446
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Maschendrahtgeflecht L.10 m,H.1m 6-eck Geflecht,verz.Maschw.13mm aus verzinktem 6-eck Geflecht · auf Rolle · Länge 10 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000818245
Werksnummer:
4000818245
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
3,550000
Gewicht brutto Kg:
3,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 10 m, Höhe 1,0 m
Produktart:
Maschendrahtgeflecht
Ausfuehrung:
Maschenweite 13 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 21,70*
€ 7,95*
ab € 15,26*
€ 21,81*
3 Tage
49
€ 4,99*
ab € 16,68*
€ 22,80*
Lager 1955
49
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 23,43*
2 Tage
35
€ 5,59*
ab € 17,46*
€ 23,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,43*
€ 27,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,698* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.