| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976226249 Herst.-Nr.: 2000328 EAN/GTIN: 4054773030302 |
|
|
| | |
| Einbaufedernset Venice Mini f.Venice Mini L&S geeignet für LED Leuchtenprofil Venice Mini · in Kombination mit Abdeckprofil, Endkappenset · Inhalt: 8 Einbaufedern Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2000328 | Werksnummer: | 3000550059 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einbaufedernset |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 4,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,94* | € 4,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,97* | € 4,55* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,56* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,15* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|