Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT77448-1 FATMAX RL750L Rotationslaser Li-Ionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT77448-1 FATMAX RL750L Rotationslaser Li-Ionen
Stanley FMHT77448-1 FATMAX RL750L Rotationslaser Li-Ionen
Stanley FMHT77448-1 FATMAX RL750L Rotationslaser Li-Ionen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976234027
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT77448-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser
Stanley FMHT77448-1 FATMAX RL750L Rotationslaser Li-Ionen FATMAX Rotationslaser grün (Lithium-Ionen) mit Lotfunktion auf-/abwärts, im TSTAK Koffer Produktstärken:|Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts|Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5mm/30m|Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3mm/30m|Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 3mm/30m|Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 8,7mm/30m|Kompensierungsbereich: ? 5° +/-1° (jede Richtung)|Neigungsbereich: +/- 10% (Doppelachse)|Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor ? 600m|Abtastbereich: 10°/ 45°/ 90°|Nivellierungszeit: ? 30 Sekunden|Rotationsgeschwindigkeit: 600/300/150/0 U/min|Laserklasse 2|Laserwellenlänge 510-530 nm|Stromversorgung Lithium-Ionen / 3,7V / 10Ah|Betriebsdauer: ? 30 Stunden (Lithium-Ionen)|Wiederaufladezeit: < 7 Stunden|Schutzklasse IP66|5/8“ Stativaufnahme Lieferumfang:|Lasersichtbrille|Zieltafel|Fernbedienung mit 2xAAA Batterien|Empfänger mit Batterien und Halterung|Ladegerät|Wandhalterung|TSTAK Transportkoffer
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT77448-1
Werksnummer:
FMHT77448-1
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,32
Gewicht netto Kg:
6,203000
Gewicht brutto Kg:
6,203000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,03*
€ 1.236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,80*
€ 1.193,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,05*
€ 1.144,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,97*
€ 1.129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,53*
€ 1.103,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.