Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Forstnerbohrer D. 35 mm Schaft-D. 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Forstnerbohrer D. 35 mm Schaft-D. 10 mm
PROMAT Forstnerbohrer D. 35 mm Schaft-D. 10 mm
PROMAT Forstnerbohrer D. 35 mm Schaft-D. 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243294
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863245
EAN/GTIN:
     4015448785668
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 35mm
Forstnerbohrer D.35mm Schaft-D.10mm PROMAT nach DIN 7483G · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · Peripherieschneide
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000863245
Werksnummer:
4000863245
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 35 mm
Produktart:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
1
€ 5,49*
ab € 5,21*
€ 7,57*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,19*
1 Tag
63
1
€ 5,59*
ab € 5,91*
€ 8,23*
1 Tag
88
1
€ 6,80*
ab € 5,99*
€ 8,34*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.