Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER RC10013-43 Sicherheitsstiefel Lift Carpet Größe 43 schwarz/grau S3 SRC E


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER RC10013-43 Sicherheitsstiefel Lift Carpet Größe 43 schwarz/grau S3 SRC E
U.POWER RC10013-43 Sicherheitsstiefel Lift Carpet Größe 43 schwarz/grau S3 SRC E
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246961
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     8000477769
EAN/GTIN:
     8033546390962
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Lift Carpet Gr.43 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsoh
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
8000477769
Werksnummer:
8000477769
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,760000
Gewicht brutto Kg:
1,760000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 74,90*
€ 89,22*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,63*
€ 89,31*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 74,76*
€ 91,74*
€ 5,95*
ab € 76,57*
€ 94,81*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 80,10*
€ 97,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,26*
€ 96,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.