Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 482440565 Kludi WT-Zweiloch-EHM ZENTA SL 48244, UP chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 482440565 Kludi WT-Zweiloch-EHM ZENTA SL 48244, UP chrom chrom
KLUDI 482440565 Kludi WT-Zweiloch-EHM ZENTA SL 48244, UP chrom chrom
KLUDI 482440565 Kludi WT-Zweiloch-EHM ZENTA SL 48244, UP chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247517
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6000695582
EAN/GTIN:
     4021344098030
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi WT-Zweiloch-EHM ZENTA SL 48244, UP chrom Feinbau-Set · 2-teilige Rosette · geschlossener Hebel · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Ausladung Wandauslauf 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anz
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000695582
Werksnummer:
6000695582
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschtisch-Einhandmischer
Ausfuehrung:
Unterputz, Zweiloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,23*
€ 244,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,44*
€ 244,90*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,94*
€ 245,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,35*
€ 246,01*
€ 5,95*
ab € 238,14*
€ 283,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482480565
ab € 211,56*
Ähnlich
Kludi
480280565
ab € 189,50*
Ähnlich
Kludi
480270565
ab € 149,10*
Ähnlich
Kludi
482470565
ab € 181,64*
Ähnlich
Kludi
482450565
ab € 210,57*
Ähnlich
Kludi
93023111-00
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.