| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976247541 Herst.-Nr.: 6000695584 EAN/GTIN: 4021344094742 |
| |
|
| | |
| Kludi WT-Zweiloch-EHM ZENTA SL UP chrom Feinbau-Set · 1-teilige Rosette · geschlossener Hebel · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Ausladung Wandauslauf 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anz Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000695584 | Werksnummer: | 6000695584 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 1,640000 | Gewicht brutto Kg: | 1,640000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Waschtisch-Einhandmischer | Ausfuehrung: | Unterputz, Zweiloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Zweilocharmatur, Waschtisch-Zweilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,75* | € 221,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,79* | € 222,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 180,05* | € 224,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 196,93* | € 239,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,81* | € 242,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|