|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976247816 Herst.-Nr.: 520268775 EAN/GTIN: 4017080086578 |
| |
|
|  |  |
 | KLUDI BALANCE Waschtisch-EHM DN 15 ohne Ablaufgarnitur mattschwarz/chrom KLUDI BALANCE Waschtisch·Einhandmischer DN 15 Artikel· Nr.: 520268775 Oberfläche: 87 mattschwarz/chrom Artikeltext Hersteller KLUDI GmbH & Co. KG Typ: KLUDI BALANCE Waschtisch·Einhandmischer Waschtisch·Armatur Einhebelmischer 1·Loch Montage geschlossener Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 520268775 | Werksnummer: | 6000695607 | Länge netto mm: | 154,00 | Breite netto mm: | 68,00 | Höhe netto mm: | 320,00 | Gewicht netto Kg: | 1,724000 | Gewicht brutto Kg: | 1,724000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Waschtisch-Einhandmischer | Ausfuehrung: | ohne Ablaufgarnitur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 195,60* | € 238,11* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 201,06* | € 240,61* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 205,04* | € 245,82* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 238,53* | € 291,82* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 262,53* | € 312,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|