Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT C11010002046 Einhebel-Waschtischmischer C.1 o Zugstangen-Ablaufgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT C11010002046 Einhebel-Waschtischmischer C.1 o Zugstangen-Ablaufgarnitur
DURAVIT C11010002046 Einhebel-Waschtischmischer C.1 o Zugstangen-Ablaufgarnitur
DURAVIT C11010002046 Einhebel-Waschtischmischer C.1 o Zugstangen-Ablaufgarnitur
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247927
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000402152
EAN/GTIN:
     4053424890852
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Duravit Einhebel-Waschtischmischer C.1 S o Zugstangen-Ablaufgarnitur schwarz mat Ausladung 91 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8" · Strahlformer mit Kippfunktion · Durchflussmenge 5 l/min (3 bar) · Normalstrahl · Anschlussgröße DN 15 · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschlu
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000402152
Werksnummer:
6000402152
Länge netto mm:
455,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,650000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Einhebel-Waschtischmischer C.1 S
Ausfuehrung:
S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 197,66*
€ 238,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 200,69*
€ 241,38*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 197,60*
€ 245,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,22*
€ 308,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 308,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
C11030002046
ab € 257,19*
Ähnlich
Duravit
C11030001046
ab € 275,55*
Ähnlich
Duravit
C11020001046
ab € 229,79*
Ähnlich
Duravit
C11010001046
ab € 216,74*
Ähnlich
Duravit
C11070003046
ab € 281,98*
Ähnlich
Duravit
C11070004046
ab € 306,43*
Ähnlich
Duravit
C11040002046
ab € 278,11*
Ähnlich
Duravit
C11040001046
ab € 296,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.