Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10014235 Rillenkugellager 6030 -2RS1 Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10014235 Rillenkugellager 6030 -2RS1 Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite35 mm
10014235 Rillenkugellager 6030 -2RS1 Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite35 mm
10014235 Rillenkugellager 6030 -2RS1 Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976250925
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6030 -2RS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
10014235 Rillenkugellager 6030 -2RS1 Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 225 mm Breite35 mm
Innen 150 mm
Außen 225 mm
Breite 35 mm
Gewicht 4262 kg
EAN 7316570868241
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6030 -2RS1 ID 150mm AD 225mm Breite35mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6030 -2RS1
Werksnummer:
10014235
Länge netto mm:
2,36
Breite netto mm:
2,34
Höhe netto mm:
0,44
Gewicht netto Kg:
4,262000
Gewicht brutto Kg:
4,262000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.