Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10013715 Rillenkugellager 6008 -RS1 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10013715 Rillenkugellager 6008 -RS1 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite15 mm
10013715 Rillenkugellager 6008 -RS1 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite15 mm
10013715 Rillenkugellager 6008 -RS1 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251038
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6008 -RS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
10013715 Rillenkugellager 6008 -RS1 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite15 mm
Innen 40 mm
Außen 68 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,187 kg
EAN 7316577297273
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6008 -RS1 ID 40mm AD 68mm Breite15mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6008 -RS1
Werksnummer:
10013715
Länge netto mm:
0,80
Breite netto mm:
0,80
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,187000
Gewicht brutto Kg:
0,187000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.